ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87172057 品番 S 6900 ZZ
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)10 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000 参考質量(kg)0.01 基本動定格荷重Cr(N)2700 基本静定格荷重Cor(N)1300 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540355
2021-07-12
用途:
機械組込み
製造業

内外径ともに寸法精度に問題はなく、使用方法に留意すれば耐久性も問題なさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
87172066
2020-10-02
用途:
模型エンジンの交換用に使用
鈴木鉄工所 様 (製造業)

コスト的に有利で使用状況に応じて交換でき使い捨て感覚で性能を引き出すことができる。

1人が参考にしています
対象商品:
87172066
2019-11-18
用途:
モーターのメンテナンス
農・林・水産業

水中ポンプのモーターのベアリング交換に使用。問題なく使用できています。

対象商品:
87172066
2019-10-24
用途:
電動ラジコン飛行機のモーターのメンテナンス
その他業種

取り替えることによって、モーター新品時の静粛性を取り戻すことができました。

対象商品:
87172057
2018-07-13
用途:
車椅子のキャスター用
サービス業

地元のDAYではステンレス製が見つからずたまたま見つけても結構な値段がします。ここでは手軽な値段で手に入るので(送料以外は)いい買い物ができます。

対象商品:
24540364
2017-04-05
用途:
バイク整備

ステンレスのベアリング知りませんでした。

錆びなくて良いデス。

1人が参考にしています
対象商品:
87172066
2016-11-30
用途:
RC ヘリの補修部品として利用
その他業種

本来の純正バーツと全く遜色なく問題なく使用する事ができます。

対象商品:
87172057
2016-07-15
用途:
ネギのスライスマシン
飲食業

ベアリングが錆びて回らなった為、ステンレスのベアリングに交換、
快調に回っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする