※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの コーナータップ/トリプルタップ
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87196383
品番
LP-A1536(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ブラック
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3