曜日別特売
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401
LPE-110N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 87196401

延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87196401品番LPE-110N(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

熱に強く割れにくい。

ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87196401
2023-05-30
用途: 壁掛け扇風機用
自動車・二輪車・自転車関連業

猛暑対策で工場内に扇風機を取り付ける際に使用しました。
10mを超えるものは高値になるものもある中、こちらの商品は比較的安価です。
耐久性に期待します。

対象商品 : 87196401
2022-12-08
用途: 機械のメンテナンス
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合その他業種

1個口の為、空きがなく埃の心配がないので良い
このタイプの10mはなかなか無いので助かった

対象商品 : 87196401
2020-09-17
用途: イベント

コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする