A-S400B(W) スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197984 A-S400B(W) スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197984 A-S400B(W) スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197984 A-S400B(W) スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197984

スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87197984 品番A-S400B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,148
販売価格(税別)
1,044

合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます
ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます
中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は

プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする