※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
180°スイングプラグ耐トラッキングカバー
商品は使用勝手も良くて以前使用していたのが古くなったので交換しました。安全性考慮しました。(1m品)3m品は選択乾燥機の延長コードとして使用これも使用していたのが古くなったので交換しました。
太めのコードで安心できる。ただ、固めでもあるので取り回したには気を遣いました。カクッと曲げるのも断線や加熱の原因にもなるかと思い優しい角度で取り回しました。プラグの可動もよいです、総合的に満足してます
コード素材としては 意外としっかりしていますし問題ないです 何より安いことが良いです
コードが太くて作業時に安心感がある。コンセントの角度が変わるのもよい。
しいて言うと値段なりでコードがやや硬くまき癖が取れないそれ以外は普通に良いと思う。
大手メーカーではないが、問題なく使用できています。
大手メーカーではないが、問題なく使用できます。
大手メーカー品に比べると値段が安く、品質も問題ないです。