延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87200303 品番 W-1515NB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,565
販売価格(税別)
1,423

180°スイングプラグ
耐トラッキングカバー

電源コード(m)5 ホワイト 質量(g)440 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×110×40 定格電流(A)15 定格容量125V 15A 1500Wまで 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
炊飯器+乾燥機の延長コードとして使用(1m)(3m)
サービス業

商品は使用勝手も良くて以前使用していたのが古くなったので交換しました。
安全性考慮しました。(1m品)3m品は選択乾燥機の延長コードとして使用
これも使用していたのが古くなったので交換しました。

対象商品:
87200285
2025-02-10
用途:
車庫照明コード延長
その他業種

太めのコードで安心できる。ただ、固めでもあるので取り回したには気を遣いました。カクッと曲げるのも断線や加熱の原因にもなるかと思い優しい角度で取り回しました。プラグの可動もよいです、総合的に満足してます

対象商品:
87200303
2018-11-28
用途:
普通に延長
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コード素材としては 意外としっかりしていますし問題ないです 何より安いことが良いです

1人が参考にしています
対象商品:
87200267
2017-03-17
用途:
職場の足元で電源の延長として
株式会社ヤナイ園芸 様 (卸売・小売業)

コードが太くて作業時に安心感がある。コンセントの角度が変わるのもよい。

対象商品:
87200267
2016-06-27
用途:
扇風機の延長コードに
青木電器工業株式会社 様 (製造業)

しいて言うと値段なりでコードがやや硬くまき癖が取れない
それ以外は普通に良いと思う。

対象商品:
87200303
2016-06-08
用途:
室内でコンセントを延長する為

大手メーカーではないが、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
87200267
2016-06-08
用途:
室内でコンセントを延長する為

大手メーカーではないが、問題なく使用できます。

対象商品:
87200285
2016-06-08
用途:
室内でコンセントを延長する為

大手メーカー品に比べると値段が安く、品質も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする