画像準備中

TQB2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87405132 品番TQB20002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM10 端子間ピッチ(mm)35 定格電流(JIS)(A)250 定格電流(UL)(A)230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87405132 TQB20002 87418335 TXM30002 画像準備中 ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする