PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
TQB2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87405342
品番
TQB200D03B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M6/M10
端子間ピッチ(mm)
77.5
定格電流(JIS)(A)
310
定格電流(UL)(A)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87405342
TQB200D03B
87405324
TQB200D03
大容量組端子台 TQBシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ後継品