PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87411527
品番
TWM20B05
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
アズワン品番
64-1103-15