PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
極数
10P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
15P
16P
20P
1P
13P
14P
入出力数
1対2
1対1
1対2
2対2
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87411974
品番
TWM25B10
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
アズワン品番
64-1103-41