SFC-026SA1-8B-8B サーボフレックス(SFC-026SA1) 三木プーリ 87430752

サーボフレックス(SFC-026SA1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87430752品番SFC-026SA1-8B-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。

種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径D(Φmm)26全長L(mm)23.15最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.15サイズ026タイプシングルエレメント、アルミ合金ハブねじりばね定数(N・m/rad)3700ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)2.36×10-6軸方向ばね定数(N/mm)64質量(kg)0.025寸法A(mm)9.5寸法C(mm)3.3寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法S(mm)1.65締結タイプクランプ締付トルク(N・m)1.0~1.1
関連資料:適合表サーボモータとのマッチング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする