三木プーリ
サーボフレックス(SFC-026SA1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87430813
品番
SFC-026SA1-9B-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
9
軸穴径d2(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
23.15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
1.5
許容偏心(mm)
0.02
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.15
サイズ
026
タイプ
シングルエレメント、アルミ合金ハブ
ねじりばね定数(N・m/rad)
3700
ねじ径M
1-M2.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.36×10
-6
軸方向ばね定数(N/mm)
64
質量(kg)
0.025
寸法A(mm)
9.5
寸法C(mm)
3.3
寸法K(mm)
10.6
寸法LF(mm)
10.75
寸法S(mm)
1.65
締結タイプ
クランプ
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
関連資料:
適合表
サーボモータとのマッチング