七八レンゲ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87440437 品番 L3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

倒れても起き上がり、スタッキングも安定。平らな場所なら、どの方向からでも起き上がります。

用途安定したスタッキングができる設計。適度な重量感があります。 材質メラミン 高さ(mm)53 質量(g)22 縦(mm)144 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7781-31 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※レンジ不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440421
2022-08-12
用途:
ラーメン
建設業・工事業

メラミン樹脂製だが重さもあって青磁器のような謎の高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする