L3 七八レンゲ マルケイ(国際化工) 87440446

七八レンゲ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87440446 品番L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

倒れても起き上がり、スタッキングも安定。平らな場所なら、どの方向からでも起き上がります。

用途安定したスタッキングができる設計。適度な重量感があります。 材質メラミン 高さ(mm)53 質量(g)22 縦(mm)144 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7781-29 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※レンジ不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87440446 L3 18670234 L3W 七八レンゲ マルケイ(国際化工) 七八レンゲ マルケイ(国際化工) 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440421
2022-08-12
用途:
ラーメン
建設業・工事業

メラミン樹脂製だが重さもあって青磁器のような謎の高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする