ユニレンゲ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87440473 品番 L5
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。

用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。 材質メラミン 高さ(mm)30 質量(g)23 縦(mm)169 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7781-34 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※レンジ不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440482
2021-06-23
用途:
ラーメン提供
飲食業

ラーメン丼に滑り込まないよう引っ掛かりがあって 形もスタイリッシュで気に入ってます。

対象商品:
87440464
2020-12-16
用途:
嫁さんのこだわり。
運輸・通信業

通常のレンゲより、洗礼されたデザイン。大きい過ぎず、深すぎす。柄の上に丼に落ち込み防止の引っ掛かりがあり、うっかりを未然に防げます。収納時もスッキリ収まります。

対象商品:
87440455
2019-04-21
用途:
ラーメン提供時
らーめん専科いっとう 様 (飲食業)

金額もやすくデザインもオシャレで良かった、安定感もありいい。

対象商品:
87440455
2018-12-14
用途:
日常使い

別居中の一人暮らしです。
そーいえばレンゲがないな・・・
そう思ってついでに買っただけなのですが、使いやすいです。自然に率先して使っています。

対象商品:
87440482
2018-11-26
用途:
来客用
不動産業

くぼみがないぶん、食べやすいと好評、メラミン、いいです!

対象商品:
87440455
2018-01-04
用途:
ラーメン、うどん、チャーハンなどの食事
有限会社アスコ通信特機 様

すくう部分の底に角が無いのでご飯粒などが残らず、どんぶりの角にひっかかるようになっている為沈みません。
食べやすいです。

対象商品:
87440482
2017-07-20
用途:
自宅用
その他業種

なかなかこの形状の物が売っていないので、見つかって良かった!とても良いです!子供にも扱いやすいようで気に入っています。買い足します!

2016-02-24
用途:
中華料理のおとも
飲食業

形がかわいいし、どんぶりに落ちないデザインがいいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする