インピーダンスアナライザ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87533513 品番IM3570,IM9000(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥1,138,800 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定
基本確度±0.08 %の高精度測定
圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適
アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。

表示範囲
Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]〜9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示
θ: ± (0.000°〜180.000°)
D: ± (0.000000〜9.999999)
Q: ± (0.00〜99999.99)
Δ%: ± (0.0000 %〜999.9999 %)
測定信号レベル
【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV〜5Vrms, (1MHzまで)、10mV〜1Vrms (1.0001MHz〜5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA〜50mArms (1MHzまで)、10μA〜10mArms (1.0001MHz〜5MHz), 10μArmsステップ
【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV〜1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA〜100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1 質量(kg)5.8 電源AC90〜264V、50/60Hz、150VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307 測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値) 機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN 測定レンジ100 mΩ〜100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz〜5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q 基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05° 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする