ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ミニカップ(ミニビーカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
87535114
品番
No.50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
容量(mL)
50
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
5
全高(mm)
47
耐熱温度(℃)
80
底径(Φmm)
44