※敷石・水草・魚は付属しておりません。
ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
大型アクアリウム(アクリル製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87535988
品番
AL-90
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
水槽寸法(mm)
900×450×450
材質(水槽)
アクリル製
板厚(mm)
(水槽)5
容量(L)
水/155
仕様
(循環装置)15L/分、(照明装置)LED照明、(天然石)12kg
架台
900×450×870mm
付属品
すくい網、ハイポ、水温度計