PF-701 水中モーター式フィルタ ジェックス 87536182 PF-701 水中モーター式フィルタ ジェックス 87536182

水中モーター式フィルタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87536182 品番 PF-701
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。

寸法(mm)88×82×210 電源AC100V(50/60) 消費電力(W)(50/60Hz)8/7.5 ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属) 適合容量(L)(水量)約60〜160 吐出量(L/min)(50/60Hz)最大9.5/11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87536164
2025-11-27
用途:
魚の飼育
間中建材 様 (運輸・通信業)

もう少し水の出る所が長い方が良かったら
良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする