赤色 発光ダイオード(抵抗付) ケニス 87538438

発光ダイオード(抵抗付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
赤色
内容量1組(10個)注文コード87538438品番赤色
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)アウトレット
¥389319

着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。

赤色直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-03
用途: マイコン基板のLED
メティエサービス業

抵抗が内蔵されてるのかと勘違いして買いました。
実際はリード抵抗が同封されてる製品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換ご希望でしたら、サイトのお問い合わせ窓口からご連絡いただけますと幸いです。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 87538438
2020-04-20
用途: 制御装置のパイロットランプとして使用
その他業種

抵抗付とあったので内部に組み込まれてあるのかと思った。
抵抗付属とかの表現がほしかった。
使用電圧もそれぞれで違うので

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする