RMU105W RoomMatchUtilityスピーカー105 BOSE(ボーズ) 87538982 RMU105W RoomMatchUtilityスピーカー105 BOSE(ボーズ) 87538982

RoomMatchUtilityスピーカー105

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87538982 品番RMU105W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoomMatch Utilityシリーズ最小サイズの高音質SRスピーカー。ウルトラコンパクトなサイズからは想像も出来ない高出力を実現。

ホワイト 質量(kg)5.4(6.8、付属Uブラケット込み) 外形寸法(mm)305(W)X152(H)X191(D) ユニット形状LF5high-excursion5.25インチウーファー×1(1.5インチボイスコイル使用) ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用) 感度90dBSPL(SPL、1W@1m) 周波数特性100Hz-16kHz(±3dB) 指向角(°)水平100×垂直100 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジ90Hz-16kHz(-10dB) 許容入力IEC268-5100W(400Wpeak)AES150W(600Wpeak)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする