1Uローインピーダンスアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87539113 品番ZA2120-LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000

IZAシリーズやControlSpaceと組み合わせて簡単にシステム拡張が可能な1Uサイズのロー・インピーダンス・パワーアンプ。120W(@4Ω) x 2ch。AmpLink搭載。

消費電力(W)21(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約3.9(9.0lb) 出力(W)アンプ出力:2×120@4Ω、2×60@8Ω 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) チャンネル数アンバランス(x1)、バランス(x1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする