曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ(H2LB-40L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード87552044品番H2LB-40L-600-T020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,800
減速比600枠番40取付方式脚取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源三相モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87552044H2LB-40L-600-T020A31806916H2L40L600-MM02TNNTB2H2LB-40L-600-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31806916ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする