ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2L-32R)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
15
300
375
450
80
100
120
160
200
240
5
10
15
20
25
30
40
50
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87581855
品番
H2L-32R-15-075
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
15
軸配置
右側
枠番
32
出力(kW)
0.75
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード