ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2L-40T)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
10
10
10
600
750
900
1200
1500
300
375
450
80
100
120
160
200
240
5
15
20
25
30
40
50
60
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87582984
品番
H2L-40T-10-150
参考基準価格(税別)
¥104,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
10
軸配置
両側
枠番
40
出力(kW)
1.5
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード