ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
5
80
100
120
160
200
240
5
10
15
20
25
30
40
50
60
出力(kW)
0.4
0.2
0.4
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87585294
品番
H2LS-28T-5-040
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
5
軸配置
両側
枠番
28
出力(kW)
0.4
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード