ネット 鳥よけ用 グリーン

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87630725 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。

幅(m)1 長さ(m)20 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
自宅庭木の雪囲いに使用
建設業・工事業

庭木の雪囲いに購入する。網目が大きくカットでほつれ使用しずらく思う。

対象商品:
87630725
2024-05-12
用途:
鳥よけのネットして使用

鳥よけようのネットとして使用。
霞網でも良いのですが、取扱い性はこちらの方が使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
53688408
2024-03-22
用途:
敷地境界の柵に。
自動車・二輪車・自転車関連業

敷地境界に簡易的な柵を予定しており、そこに張るため購入しました。
幅1.5mx長さ20mでこの価格はありがたいです。長さが不足したらまたリピート購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
53688417
2024-06-14
用途:
余裕ででカラス防御
有限会社エム・コーポレーション 様 (運輸・通信業)

2m20m余るくらいで設定出来ました。強度もあり簡単に取り付けられました。

2024-06-26
用途:
商品届かない
吉岡農園 様 (農・林・水産業)

前回注文した商品は素早い発送でしたが、今回は中々商品届かなくて残念
金曜日に作業したかったけど無理だな!ホームセンターへ買いに行きます。

対象商品:
53688408
2023-05-26
用途:
軒下の鳩よけ対策

業者に頼むと50万円かかるので自分たちでネットを張ることにしました。予算2万円でネットを張ることができました。鳩もあきらめて別の場所に移動していきました。

1人が参考にしています
対象商品:
53688408
2023-05-17
用途:
ビニールハウス内の防鳥用
サービス業

軽くて丈夫なので大変使いやすいです。おかげで野鳥の被害が無くなりました。
風通しが少し悪くなるので日中ビニールハウス内の温度が少し上がりますが許容範囲内です。

対象商品:
87630725
2023-05-04
用途:
防鳥ネットとして

程よいサイズ感で使いやすい。
耐久性は分かりませんが、長持ちしそうな感じはします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カットした場合切り口からほつれますか。
回答:
切り口からほつれます。
2023-09-08
質問:
ラッセル編みですか。
回答:
ラッセル編みです。
2023-09-08
質問:
ポリエチレン糸は何デニールですか。
回答:
450デニールです。
2023-09-08

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする