ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3シリーズ(F3SM-30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87665514
品番
F3SM-30-200-T020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,700
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
容量(kW)
0.2
枠番
30
取付方式
同心中空軸
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87665514
F3SM-30-200-T020A
31732183
F3S30N200-MM02TNNTN
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S30N
ニッセイ
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です