ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3シリーズ(F3SM-30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87665891
品番
F3SM-30-5-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
5
容量(kW)
0.4
枠番
30
取付方式
同心中空軸
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100/100
電源
単相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード