曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台減速比50出力(kW)0.1注文コード87749627品番AFCZ18H-50M100S3
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥124,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比50軸配置左側(キー無)出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする