ニッセイ
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
100
注文コード
87760084
品番
AG3LZ28-100L200F2
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
脚取付
減速比
100
枠番
28
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード