画像準備中

サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比120 注文コード87760154 品番AG3LZ28-120L200F3
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は減速比など74種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式脚取付 減速比120 枠番28 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする