ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの サーボモータ用減速機
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32F)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
20
出力(kW)
1
注文コード
87800045
品番
AF3FZ32F-20M1000K22
参考基準価格(税別)
¥141,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
が
204
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
減速比
20
軸配置
両側
枠番
32
出力(kW)
1
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード