ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの サーボモータ用減速機
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
100
注文コード
87801436
品番
AF3FZ28L-100L200F3
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
減速比
100
軸配置
左側
枠番
28
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード