スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(270mL) 注文コード87846928 品番E134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。
タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。
その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。

容量(mL)270 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.27L 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87846928
2025-08-11
用途:
エンジンオイルに入れる。
その他業種

今回で3回目ですがBMW 320dツーリングに入れています。
オイル交換時期に必ずです。知人から教えてもらいいい感じになってると思います。

2025-08-14
用途:
オイル 粘度が下がる

柔らかくなるしそれは 相乗効果で改善の上がりもいいだろうけど夏場はちょっと不安だな

対象商品:
87846928
2024-08-07
用途:
ご老体愛車のエンジンオイル強化
岡電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ワコーズの薬は基本的にきちんと効くので
一見高価に思えても他のよくわからない添加剤に
浮気するより確実性で安いといえます。

5人が参考にしています
対象商品:
87846928
2024-08-21
用途:
車のエンジンオイル交換時
三浦シーリング 様 (建設業・工事業)

過走行気味になって来たけど毎回ワコーズで揃えてオイル交換しているがエンジンの回転、アイドリング、燃費全てにおいて安定している。
しっかりエンジン保護されて延命に役立っていると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
87846928
2024-02-02
用途:
オイル交換時

この商品には善福の信頼を持っています。エンジン分解時のエンジン内部の損傷具合が著しく改善したのと、使用中のエンジン音、かかり具合等すべて良好です。

3人が参考にしています
対象商品:
87846928
2023-03-13
用途:
エンジンオイル交換で
運輸・通信業

エンジンオイルとエレメント効果ついでに初めてワコーズの添加剤を19万キロのプロボックスに添加しました 加速が良くなりアクセルを踏んでもスムーズになりました。

6人が参考にしています
対象商品:
87846928
2022-10-16
用途:
オイル交換時に作業
朝倉商会 様 (建設業・工事業)

35年前の自然吸気 のガソリン車に入れましたが、始動直後からカムからのメカニカルノイズが無くなりました。負荷をかけての走行も圧縮が漏れが無くなったかのようにアクセル反応が良くなったように感じました。大変満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
87846928
2022-09-07
用途:
ECUチューンしたなら
その他業種

ハード走行しなければ5W-30の普通のオイルに半分添加すればいいとショップの担当者の方に言われて入れてます。
新車時の時から入れてればエンジンのストレスとかなくて良いかと。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする