コネクタ MHVシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87878271 品番 BNC-P-HV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。

適合ケーブルRG-59/U、RG-59A/U、RG-62/U、RG-62A/U 定格電圧(V)AC1600 寸法A(mm)39 コネクタ形状プラグ 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)6.5 接続方法バヨネット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 耐電圧(V/min)AC5000(結合時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
ケーブル製作時
株式会社高千穂無線 様

早い納期対応で早々に製作できお客様に喜んでもらっています。

対象商品:
87878271
2018-11-15
用途:
MCPへの高電圧印加
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

同オス型とピッタリでした。このタイプがもっと広く使われることお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする