※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC04-23A16-14F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 87878716 PRC04-23A16-14F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 87878716

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87878716 品番 PRC04-23A16-14F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数14 コネクタ形状BHレセプタクル インサート番号16-14 コンタクト形状メス 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート 質量(g)27 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 寸法H(mm)3.4 定格電圧(V)AC350 寸法A(mm)2.0 寸法F(mm)21.0 寸法D(mm)25.0 定格電流(A)5 寸法E(mm)20.0 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)25.5 適合電線(mm2)0.5以下 寸法G(mm)26.0 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 適合電線径(Φmm)1.0以下 適合電線範囲 AWG(#)20 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする