※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87878935
品番
PRC05-R12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
極数
12
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
質量(g)
16.5
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
寸法H(mm)
1.6
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
2.0
寸法F(mm)
16.0
寸法D(mm)
20.0
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
14.5
コネクタ形状
BHレセプタクル
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
17.8
適合電線(mm
2
)
0.2以下
寸法G(mm)
20.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
8以下
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合電線径(Φmm)
0.8以下
適合電線範囲 AWG(#)
24以下
耐電圧(V/min)
AC900
結線方法
はんだ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87878935
PRC05-R12F
45082723
EPRC05-R12F
コネクタ
多治見無線電機
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です