多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
丸形コネクタ R01シリーズ プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87879041
品番
R01-01P9-8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極数
8
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
2
コネクタ形状
プラグ
コード径(Φmm)
6.0
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ