多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87879696
品番
1108-21B10-7M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
極数
7
仕様
ピンコンタクト
材質
内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
18.0
寸法F(mm)
26.0
寸法D(mm)
3.0
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
12.5
表面処理
内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状
SFレセプタクル
寸法B(mm)
25.0
寸法C(Φmm)
M18
結合方式
ねじ
寸法G(Φmm)
15.0
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ