多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
汎用丸形コネクタ TRC116シリーズ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87879705
品番
116-12A10-7F10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
種類
丸型
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ