※サンプル画像(画像はMA106-08Bとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
2回路ジャンクションブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
中間出力ポート
チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
注文コード
87883485
品番
MA106-06B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
形状・チューブ外径・使用温度範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
中間出力ポート
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.6
シリーズ
106シリーズ(固定型)
タイプ
分配型タイプ
質量(g)
25
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応