PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
2回路ジャンクションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
中間出力ポート
チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
注文コード
87883582
品番
MA107-08B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
形状・チューブ外径・使用温度範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
34.5
形状
中間出力ポート
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6
シリーズ
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
タイプ
分配型タイプ
色
黒・赤セット
質量(g)
12
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応