画像準備中

Dサブコネクタ(ソケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(cm)100 注文コード87883975 品番DSS-25FW-100-S
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 ケーブル長(cm)100 シース厚(mm)1 シース色 外観ライトグレー コード取出方向継手側 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 ピン数(ピン)25ピン 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 仕上外径(mm)9.3 概算質量(kg/km)135 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする