形状ソケット
材質(シース)軟質ビニール
材質(絶縁体)半硬質ビニール
材質(導体)軟銅より線
ケーブル長(cm)200
シース厚(mm)1
シース色黒
外観ライトグレー
コード取出方向ソレノイド側
耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )
導体サイズ(mm)0.3
導体外径(Φmm)0.72
導体構成(本/mm)60/0.08
絶縁体構成/0.25mm
絶縁体外径(mm)1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ピン数(ピン)25ピン
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7
仕上外径(mm)9.3
概算質量(kg/km)135
RoHS指令(10物質対応)対応