ウレタンコイリングチューブ

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ全長(m)1 チューブ外径(Φmm)3 注文コード87884361 品番UL03-1-C
参考基準価格(税別)¥957 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はチューブ全長・チューブ外径など323種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)16 寸法D(Φmm)3 チューブ全長(m)1 チューブ色透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-15〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)210 寸法A(mm)70 チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87886915
2023-01-18
用途:
タイヤチェンジャーの補修部品として代用。

ストレートから一部曲がったチューブの部分のみカットしてタイヤチェンジャーの保守メンテに活用してます。
5年くらいでウレタンチューブは破れて交換になるので必要なチューブは全て予備を保管しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87885734
2022-06-25
用途:
霧吹き用

水道配管よりヘッダーにし各所に霧吹きを使用しております。
手元でホースが捻じれにて使用しにくいので取付けました。
軽く使用できるので重宝しております。

対象商品:
87885034
2021-12-14
用途:
ガスガンの外部ソース接続

乳白色を買いましたが想像していたものとはちょっと違って半透明なタイプでした。色見本のサンプル写真をもっと明瞭なものに変更して頂きたいです。商品自体は柔軟性もあり取り回しがしやすく使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに色見本画像を手配させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
87885637
2021-03-24
用途:
エアーを配線する際
卸売・小売業

取り回しのエアーコードとしては最適です
伸ばす、縮めるが自在です
あとウレタンホース同士がくっつくので
引っかかりやすいことが少し面倒です

対象商品:
87885734
2020-08-07
用途:
自宅で炭酸水を作る時に使用
サービス業

二酸化炭素ボンベに装着して自宅で炭酸水を作ってます。

コイル状で伸縮性があり 色んな角度にも対応して 尚且つ収納も便利でとても便利です。

別の器具でも同類パーツを使用していますが 耐久力も強く長持ちしています。

対象商品:
87885332
2021-03-02
用途:
今までのものが劣化したため、交換用に購入

今まで使用していた物が、経年劣化で割れが出てしまいエア漏れが起きたので交換用に購入しました。商品品質は今までの物と変わらず。ただ、購入時に全長を気にせず注文してしまい、長すぎる結果に。次はもう少し短いのにします。

対象商品:
87884501
2020-04-13
用途:
エアータンク充填
建設業・工事業

形状の変化が少なくとても使いやすい状態を維持出来てます。

対象商品:
87885034
2019-07-14
用途:
家電の修理
小酒井設計 様 (製造業)

チューブが破損したので交換に使いました。柔軟性がありしなやかで使い易いです。価格は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする