PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87887904
品番
FTA300-02-MD
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
取付方式
ブラケットなし
仕様
エアフィルタ
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
300
ドレン貯容量(cm
3
)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付