※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
エアフィルタ マイクロミストフィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87888062
品番
UAM300-03-AD
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ドレンコック
オート
仕様
エアフィルタ マイクロミストフィルタ
取付方式
ブラケット付
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付