※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の フィルタレギュレータ
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87888141
品番
UAMR300-03-AD
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン
流れ方向
左→右
構成機器
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
オートドレン式ドレンコック
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付