QC4-3M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891517 QC4-3M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891517 QC4-3M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891517

コネクタ(オス・メスセット) ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87891517 品番 QC4-3M
参考基準価格(税別)¥902 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

複数のチューブの着脱が一度に行えます。

仕様ミニタイプ 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4X3 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ 有効断面積(mm2)2.6 質量(g)8.4 寸法B1(mm)36.7 寸法B2(mm)14.1 寸法B3(mm)22.6 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11 寸法F1(mm)11.8 寸法F2(mm)13.8 寸法J(mm)10 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする